曜日別特売

マルチ監視ユニット

マルチ監視ユニット - Panasonic(パナソニック)マルチ監視ユニット - Panasonic(パナソニック)マルチ監視ユニット - Panasonic(パナソニック)マルチ監視ユニット - Panasonic(パナソニック)

ネットワーク対応マルチ監視ユニット
電力監視:160回路、単相2線の場合:320回路
温度・湿度監視:最大20点
接点入力:8点
接点出力:8点
1.データ蓄積機能、停電補償機能搭載。時間別ロギングデータ最大2カ月、停電補償時間200時間
2.電源スイッチの搭載でメンテナンス時の電源OFFが簡単
3.FTPサーバー機能を追加。FTPサーバー機能を設定することで、計測データや設定情報などをダウンロードできます。
4.監視したい設定値より上がるまたは下がると接点出力(発報用)からランプやブザーでお知らせ。温度、湿度、電流、電圧、電力等
5.端子配列は前機種(BCRN2500)と合わせていますので置き換え時の配線が簡単
イントラネットの活用で遠隔集中管理を構築し、電力・温度・湿度など接続した機器のデータを蓄積。状態管理や異常検知がWebで監視できます。
統合管理サーバーでは、「統合管理ソフトα」などを使用して統合管理ができます。

用途現場の環境を遠隔でモニタリング、温度・湿度・電力や接点の他店監視に対応、ネットワークを使用し、運用効率を高めるLAN通信ユニットです。仕様[イーサネット(LANケーブル差込口)]差込口数:1、省電力イーサネット:非対応、通信方式:10BASE-T/100BASE-TX(AUTO-MDI/MDI-X対応)、コネクタ:RJ-45、伝送速度:10/100Mbps(オートネゴシエーション対応)、最大伝送距離:100m、対応プロコトル:IPv4/SNMP/HTTP/FTP/SMTP/SNTP、[RS-485通信]回線数:1(送り用端子あり)、接続機器:電力計測器 【標準モード】多回路エネルギーモニタ BT3720KN・BT37202KN、【BCRN2500互換モード】多回路エネルギーモニタ BT3720KN(※多回路電力チェッカー互換仕様で使用可能)/多回路電力チェッカー BT3710、端子:ねじ式端子、伝送速度:9600bps、最大配線長:800m、最大接続台数:(標準モード)10台/(BCRN2500互換モード)8台、推奨ケーブル/ケーブル径:CPEV-S(CPEV線シールド付き)Φ0.65~1.25(最大配線長を考慮した場合Φ0.9以上を推奨)、通信プロコトル:EMIT(2線式)、終端抵抗:終端または終端以外をディップスイッチで設定、[センサー接続]差込口数:1、接続機器:(別売)温度センサー(BCRN2010、BCRN10325B)/(別売)湿度センサー(BCRN2020) ※LANケーブル(ストレート)でデイジーチェーン接続 3種の混在接続可能 ※湿度センサー(BCRN2020)推奨交換時期2年、コネクタ:RJ-45、最大配線長:100m、最大接続台数:20個、[接点入力]接点入力数:8、入力:フォトカプラ(無電圧接点対応)、印加電流/電圧:10mA DC5V、端子:速結端子(ねじなし端子)、推奨ケーブル/適合ケーブル径:KPEV 単線AWG26(Φ0.4)~AWG16(Φ1.2)、撚線AWG22(0.6mm2)~AWG16(1.25mm2)、最大配線長:100m、[接点出力]接点出力数:8、出力:無電圧a接点(リレー出力)/ラッチ式リレー、接点容量:DC30V 1A(DC24V以下は2A)/AC100V 0.5A、端子:速結端子(ねじなし端子)、推奨ケーブル/適合ケーブル径:KPEV 単線AWG26(Φ0.4)~AWG16(Φ1.2)、撚線AWG22(0.6mm2)~AWG16(1.25mm2)、最大配線長:100m、[コンソール]差込口数:1、接続機器:USBポート付きパソコン(ノートパソコンを推奨)、端子:USB(Type-B)、通信方式:シリアル通信、規格:USB1.1/2.0 Full Speed、通信速度:38400 bps、設定機能:ネットワーク設定・初期化、質量(kg)約0.7消費電力(W)3W(6VA)適合規格報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)クラスA外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×151×43メモリーWindows11の場合4GB以上、Windows10の場合2GB以上使用周囲温度(℃)‐10~+50許容電圧範囲(V)AC100V (-15%、10%) 50/60Hz、電源コード接続(個装箱に同梱 長さ1.8m)LED電源・RS-485通信・センサー通信・エラー表示・LAN通信・100M通信OSMicrosoft Windows 11 Pro、Microsoft Windows 10 Pro対応ブラウザMicrosoft Edge、Google Chrome使用周囲湿度(%RH)80以下、ただし結露なきこと対象CPU形式2GHz以上内容量1台
注意
※「コンソール」使用するにはインターネット接続したパソコンからドライバーのインストールが必要です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51503770BCRN3000
219,000
199,800
219,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥850/税込¥935
北海道地方1¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方1¥1,675/税込¥1,843
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする