カクダイ
洗濯機排水ホース(L型)
取替用。
洗濯機本体に接続し排水ホースを省スペースで取付けできます。
用途
洗濯機用排水ホースの取替え用。
材質
EVAC、PP
ホース内径(Φmm)
30
ホース長さ(m)
0.93
ホース長さ(mm)
930
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51505154
#436-153
¥
1,550
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください