曜日別特売

全閉式工場扇

全閉式工場扇 - スイデン
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

天井中央に設置、1台で室内全体にくまなく涼風を送ります。(電車の扇風機と同じ首振り)

用途工場、倉庫の換気や送風に。幅(mm)420高さ(mm)410奥行(mm)420電源(V)単相100ハネ径(cm)35電源コード(m)3消費電力(W)(50/60Hz)38/51風量調整強中弱材質(羽根)樹脂首振り内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51504488SF-35VR-1VP
オープン
19,980
値下げ
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする