先ムクスロッチング超ロングエンドミル

先ムクスロッチング超ロングエンドミル - 三洋工具

先ムク形状のため経済的です。鋳鉄、非鉄用です。

材質超硬K20刃長(mm)55適合材鋳鉄内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃径(Φmm)
柄径(Φmm)
柄長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51568416SH-ELSLE-6.0X5511061049
19,200
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
51568425SH-ELSLE-10.0X55110101650
33,800
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
51568434SH-ELSLE-9.0X5511091650
28,700
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
51568450SH-ELSLE-8.0X5511081249
25,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
51568459SH-ELSLE-11.0X55115112055
43,100
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
51568468SH-ELSLE-12.0X55115122055
43,100
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
51568477SH-ELSLE-7.0X5511071249
22,400
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする