曜日別特売

ソリッドロングスロッチングエンドミル

ソリッドロングスロッチングエンドミル - 三洋工具ソリッドロングスロッチングエンドミル - 三洋工具

必要な形状、複雑な形状が容易に成形可能です。鋳鉄、非鉄用、ロング刃タイプです。

材質超硬K10適合材鋳鉄内容量1個
37件中 137各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
柄径(Φmm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51566526S-LSLE-14.5X4014.5401690
59,400
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
51566535S-LSLE-15.0X45154516100
59,400
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
51566544S-LSLE-10.5X3510.5351280
31,500
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
51566560S-LSLE-11.0X3511351280
31,500
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
51566569S-LSLE-15.5X4515.54516100
63,500
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
51566578S-LSLE-16.0X45164516100
63,500
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
51566587S-LSLE-16.5X4516.54516100
63,500
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
51566596S-LSLE-17.0X45174520100
63,500
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
51566605S-LSLE-11.5X3511.5351280
33,300
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
51566614S-LSLE-12.0X4012401290
33,300
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
51566630S-LSLE-6.5X306.530870
20,000
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
51566639S-LSLE-3.0X25325460
11,300
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
51566648S-LSLE-7.0X30730870
20,300
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
51566657S-LSLE-17.5X4517.54520100
90,700
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
51566666S-LSLE-18.0X50185020110
90,700
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
51566675S-LSLE-13.5X4013.5401690
51,800
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
51566684S-LSLE-14.0X4014401690
51,800
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
51566700S-LSLE-7.5X307.530870
21,600
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
51566709S-LSLE-3.5X253.525460
12,400
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
51566718S-LSLE-9.5X359.5351080
29,300
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
51566727S-LSLE-19.5X5019.55020110
106,100
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
51566736S-LSLE-20.0X50205020110
106,100
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
51566745S-LSLE-4.0X30430470
14,200
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
51566754S-LSLE-9.0X359351080
28,800
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
51566770S-LSLE-4.5X304.530670
15,500
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
51566779S-LSLE-5.5X305.530670
19,100
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
51566788S-LSLE-5.0X30530670
15,800
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
51566797S-LSLE-10.0X3510351080
30,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
51566806S-LSLE-8.5X358.5351080
28,100
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
51566815S-LSLE-6.0X30630670
19,400
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
51566824S-LSLE-12.5X4012.5401690
45,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
51566840S-LSLE-13.0X4013401690
45,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
51566849S-LSLE-8.0X35835880
24,800
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
51566858S-LSLE-18.5X5018.55020110
95,200
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
51566867S-LSLE-19.0X50195020110
95,200
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
51566876S-LSLE-2.0X15215460
11,000
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
51566885S-LSLE-2.5X152.515460
11,000
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする