ソリッドBIGロングエンドミル2枚刃

ソリッドBIGロングエンドミル2枚刃 - 三洋工具ソリッドBIGロングエンドミル2枚刃 - 三洋工具

汎用性に富んだロング刃タイプです。鋳鉄、アルミなど非鉄に最適です。

材質超硬K20刃数2枚刃適合材鋳鉄内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
刃径(Φmm)
柄径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51561976S-LBIG2-11.0X50100501112
31,500
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
51561985S-LBIG2-3.0X20602034
11,300
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
51561994S-LBIG2-3.5X2060203.54
11,300
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
51562010S-LBIG2-2.0X15601524
9,000
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
51562019S-LBIG2-2.5X1560152.54
9,000
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
51562028S-LBIG2-10.0X50100501010
28,200
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
51562037S-LBIG2-7.5X4090407.58
19,500
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
51562046S-LBIG2-4.0X30803046
12,600
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
51562055S-LBIG2-9.0X5010050910
25,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
51562064S-LBIG2-6.0X40904068
16,700
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
51562080S-LBIG2-8.5X50100508.510
24,900
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
51562089S-LBIG2-9.5X50100509.510
26,700
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
51562098S-LBIG2-7.0X40904078
18,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
51562107S-LBIG2-13.0X50120501312
40,800
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
51562116S-LBIG2-6.5X4090406.58
17,800
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
51562125S-LBIG2-4.5X3080304.56
14,000
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
51562134S-LBIG2-5.0X30803056
15,800
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
51562150S-LBIG2-5.5X3080305.56
15,800
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
51562159S-LBIG2-12.0X50100501212
35,000
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
51562168S-LBIG2-8.0X5010050810
21,700
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする