2枚刃スレンダーエンドミル(TiAlNコート)

2枚刃スレンダーエンドミル(TiAlNコート) - 三洋工具2枚刃スレンダーエンドミル(TiAlNコート) - 三洋工具

スチール用に刃径を設計しており、尚且つアルミナコートを施してあります。ロングネックに設計されています。

材質超硬MG刃数2枚刃表面処理TIALNコート適合材鋳鉄、炭素鋼、合金鋼内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
刃径(Φmm)
柄径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51563376C-SS2-1290251210
36,900
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
51563385C-SS2-16100301614
48,500
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
51563394C-SS2-20100402018
68,500
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
51563410C-SS2-6601064
14,000
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
51563419C-SS2-4601043
11,700
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
51563428C-SS2-18100301816
58,300
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
51563437C-SS2-8701586
18,900
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
51563446C-SS2-108020108
28,900
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする