三洋工具
ロング2枚刃スレンダー(TiAlNコート)
ロングシャンク形状のため深い場所での加工が可能です。
刃数
2枚刃
材質
超硬MG
表面処理
TIALNコート
適合材
鋳鉄、炭素鋼、合金鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
柄径(Φmm)
全長(mm)
刃数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51562466
C-LSS2-6X90
6
10
4
90
2枚刃
¥
21,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
51562475
C-LSS2-8X105
8
15
6
105
2枚刃
¥
28,200
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
51562484
C-LSS2-10X120
10
20
8
120
2枚刃
¥
36,400
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
51562500
C-LSS2-4X90
4
10
3
90
2枚刃
¥
16,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
51562509
C-LSS2-12X135
12
25
10
135
2枚刃
¥
48,300
¥
30,880
¥
33,968
(税込)
翌々日出荷
51562518
C-LSS2-20X150
20
40
18
150
2枚刃
¥
98,500
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
翌々日出荷
51562527
C-LSS2-16X150
16
30
14
150
2枚刃
¥
69,600
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
翌々日出荷
51562536
C-LSS2-18X150
18
30
16
150
2枚刃
¥
84,200
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください