4枚刃スレンダーエンドミル

4枚刃スレンダーエンドミル - 三洋工具4枚刃スレンダーエンドミル - 三洋工具

ショート刃、ロングネックで、尚且つシャンク径を刃径よりマイナスさせたエンドミルです。

刃数4枚刃材質超硬MG適合材鋳鉄内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
柄径(Φmm)
全長(mm)
刃数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51545508SS4-11112510904枚刃
32,000
20,880
22,968(税込)
翌々日出荷
51545517SS4-77156704枚刃
16,400
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
51545526SS4-171730161004枚刃
55,600
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
51545535SS4-131330121004枚刃
37,700
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
51545544SS4-12122510904枚刃
34,900
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
51545560SS4-44103604枚刃
12,400
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
51545569SS4-181830161004枚刃
57,200
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
51545578SS4-202040181004枚刃
67,200
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
51545587SS4-99208804枚刃
23,200
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
51545596SS4-88156704枚刃
20,900
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
51545605SS4-161630141004枚刃
48,300
30,880
33,968(税込)
翌々日出荷
51545614SS4-151530141004枚刃
46,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
51545630SS4-55104604枚刃
13,500
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
51545639SS4-1010208804枚刃
28,100
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
51545648SS4-191940181004枚刃
66,000
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
51545657SS4-66104604枚刃
15,100
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする