付刃ロングビックエンドミル2枚刃

付刃ロングビックエンドミル2枚刃 - 三洋工具付刃ロングビックエンドミル2枚刃 - 三洋工具

汎用性に富んだロング刃タイプです。鋳鉄、非鉄用です。

刃数2枚刃材質超硬K20適合材鋳鉄内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
柄径(Φmm)
全長(mm)
刃数
柄長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51560296L-BE2-10.0103012702枚刃35
23,300
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
51560305L-BE2-20.02060201202枚刃55
43,800
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
51560314L-BE2-50.05080421552枚刃70
119,600
77,980
85,778(税込)
翌々日出荷
51560330L-BE2-24.02460251202枚刃55
51,000
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
51560339L-BE2-25.02560251202枚刃55
52,800
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
51560348L-BE2-36.03670321352枚刃65
80,200
50,980
56,078(税込)
翌々日出荷
51560357L-BE2-35.03570321352枚刃65
77,900
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
51560366L-BE2-15.0154016952枚刃50
32,100
20,880
22,968(税込)
翌々日出荷
51560375L-BE2-30.03060321252枚刃60
61,300
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
51560384L-BE2-40.04080321452枚刃65
91,000
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
51560400L-BE2-38.03870321452枚刃75
82,300
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
51560409L-BE2-42.04280421552枚刃70
92,800
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
51560418L-BE2-45.04580421552枚刃70
103,300
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
51560427L-BE2-12.0123012802枚刃45
24,200
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
51560436L-BE2-14.0144016952枚刃50
30,600
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
51560445L-BE2-19.01950201102枚刃55
41,100
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
51560454L-BE2-22.02260251202枚刃55
45,200
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
51560470L-BE2-16.01650161052枚刃50
35,000
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
51560479L-BE2-32.03270321352枚刃60
72,900
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
51560488L-BE2-13.0133016802枚刃45
24,800
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
51560497L-BE2-28.02860251202枚刃55
54,500
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
51560506L-BE2-18.01850201102枚刃55
39,400
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
51560515L-BE2-26.02660251202枚刃55
54,000
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
51560524L-BE2-48.04880421552枚刃70
117,500
75,980
83,578(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする