曜日別特売

2枚刃R付スレンダーエンドミル(TiAlNコート)

2枚刃R付スレンダーエンドミル(TiAlNコート) - 三洋工具

スチール用に刃型を設計しており、尚且つアルミナコートを施してあります。コーナーR付、多用な加工ができます。

刃数2枚刃材質超硬MG表面処理TIALNコート適合材鋳鉄、炭素鋼、合金鋼内容量1個
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
柄径(Φmm)
全長(mm)
刃数
コーナー半径R(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51568486C-RSS2-8XR2.08156702枚刃2
29,200
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
51568495C-RSS2-12XR3.0122510902枚刃3
50,200
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
51568504C-RSS2-16XR3.01630141002枚刃3
62,500
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
51568520C-RSS2-6XR0.56104602枚刃0.5
20,800
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
51568529C-RSS2-12XR0.5122510902枚刃0.5
46,400
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
51568538C-RSS2-16XR1.01630141002枚刃1
59,200
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
51568547C-RSS2-10XR3.010208802枚刃3
41,800
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
51568556C-RSS2-6XR0.36104602枚刃0.3
20,300
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
51568565C-RSS2-4XR0.54103602枚刃0.5
18,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
51568574C-RSS2-8XR1.58156702枚刃1.5
28,500
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
51568590C-RSS2-6XR0.26104602枚刃0.2
19,800
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
51568599C-RSS2-10XR1.010208802枚刃1
39,000
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
51568608C-RSS2-4XR0.34103602枚刃0.3
17,500
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
51568617C-RSS2-12XR2.0122510902枚刃2
49,500
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
51568626C-RSS2-10XR2.010208802枚刃2
40,800
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
51568635C-RSS2-6XR1.56104602枚刃1.5
22,900
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
51568644C-RSS2-12XR1.5122510902枚刃1.5
48,500
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
51568660C-RSS2-20XR2.02040181002枚刃2
82,300
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
51568669C-RSS2-6XR2.06104602枚刃2
24,700
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
51568678C-RSS2-16XR2.01630141002枚刃2
60,800
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
51568687C-RSS2-16XR5.01630141002枚刃5
64,400
40,880
44,968(税込)
翌々日出荷
51568696C-RSS2-4XR0.24103602枚刃0.2
17,300
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
51568705C-RSS2-4XR1.04103602枚刃1
19,100
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
51568714C-RSS2-8XR1.08156702枚刃1
27,300
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
51568730C-RSS2-10XR1.510208802枚刃1.5
40,100
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
51568739C-RSS2-10XR0.510208802枚刃0.5
37,800
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
51568748C-RSS2-6XR1.06104602枚刃1
21,700
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
51568757C-RSS2-8XR3.08156702枚刃3
29,900
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
51568766C-RSS2-20XR3.02040181002枚刃3
82,900
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
51568775C-RSS2-20XR1.02040181002枚刃1
80,600
50,880
55,968(税込)
翌々日出荷
51568784C-RSS2-16XR4.01630141002枚刃4
62,700
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
51568800C-RSS2-20XR0.52040181002枚刃0.5
79,600
50,980
56,078(税込)
翌々日出荷
51568809C-RSS2-12XR1.0122510902枚刃1
47,600
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
51568818C-RSS2-8XR0.58156702枚刃0.5
26,100
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
51568827C-RSS2-16XR0.51630141002枚刃0.5
58,100
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする