三洋工具
先ムクスロッチングエンドミル
必要な形状、複雑な形状が容易に成形可能です。鋳鉄、非鉄用です。
材質
超硬K20
適合材
鋳鉄
内容量
1個
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
柄径(Φmm)
全長(mm)
柄長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51557548
SH-SLE-9.5
9.5
15
16
70
50
¥
16,900
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
51557557
SH-SLE-10.0
10
15
16
70
50
¥
16,900
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
51557566
SH-SLE-4.5
4.5
12
8
60
44
¥
7,950
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
51557575
SH-SLE-10.5
10.5
15
16
70
50
¥
20,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
51557584
SH-SLE-11.0
11
18
20
80
56
¥
20,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
51557600
SH-SLE-8.5
8.5
15
12
70
50
¥
10,300
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
51557609
SH-SLE-9.0
9
15
16
70
50
¥
16,200
¥
10,880
¥
11,968
(税込)
翌々日出荷
51557618
SH-SLE-3.5
3.5
10
6
53
39
¥
7,250
¥
4,688
¥
5,157
(税込)
翌々日出荷
51557627
SH-SLE-4.0
4
12
8
60
44
¥
7,250
¥
4,688
¥
5,157
(税込)
翌々日出荷
51557636
SH-SLE-11.5
11.5
18
20
80
56
¥
22,100
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
51557645
SH-SLE-12.0
12
18
20
80
56
¥
22,100
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
51557654
SH-SLE-3.0
3
10
6
53
39
¥
7,000
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
51557670
SH-SLE-2.5
2.5
8
6
51
39
¥
6,750
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
51557679
SH-SLE-8.0
8
15
12
70
49
¥
9,600
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
翌々日出荷
51557688
SH-SLE-7.5
7.5
12
12
65
49
¥
9,100
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
51557697
SH-SLE-7.0
7
12
12
65
49
¥
8,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
51557706
SH-SLE-5.0
5
12
10
60
44
¥
8,100
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
51557715
SH-SLE-6.0
6
12
10
65
49
¥
8,100
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
51557724
SH-SLE-2.0
2
8
6
51
39
¥
6,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
51557740
SH-SLE-5.5
5.5
12
10
60
44
¥
8,400
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
51557749
SH-SLE-6.5
6.5
12
10
65
49
¥
8,400
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください