三洋工具
ソリッドボールエンドミル
調質鋼、高合金鋼の加工に性能を発揮します。金型の3次元加工、コーナー部のアール加工等に最適です。
材質
超硬M20
適合材
鋳鉄
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
刃径(Φmm)
柄径(Φmm)
ボール半径R(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51547215
S-BE-R10.0
140
40
20
20
10
¥
116,000
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
翌々日出荷
51547224
S-BE-R3.0
80
25
6
6
3
¥
17,700
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
51547240
S-BE-R2.5
80
25
5
6
2.5
¥
15,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
51547249
S-BE-R7.5
120
35
15
16
7.5
¥
70,000
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
翌々日出荷
51547258
S-BE-R3.5
80
25
7
8
3.5
¥
20,600
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
51547267
S-BE-R8.0
120
35
16
16
8
¥
80,000
¥
50,980
¥
56,078
(税込)
翌々日出荷
51547276
S-BE-R1.5
60
20
3
4
1.5
¥
11,400
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
51547285
S-BE-R1.75
60
20
3.5
4
1.75
¥
11,400
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
51547294
S-BE-R2.0
60
20
4
4
2
¥
11,400
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
51547310
S-BE-R6.0
100
30
12
12
6
¥
41,100
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
51547319
S-BE-R4.0
80
25
8
8
4
¥
21,400
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
51547328
S-BE-R9.0
140
40
18
20
9
¥
100,000
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
翌々日出荷
51547337
S-BE-R1.0
50
10
2
4
1
¥
10,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
51547346
S-BE-R5.0
100
30
10
10
5
¥
31,700
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
51547355
S-BE-R7.0
120
35
14
16
7
¥
55,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
51547364
S-BE-R4.5
100
30
9
10
4.5
¥
30,700
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください