偏心電工ニッパラウンド薄刃

偏心電工ニッパラウンド薄刃 - MASTERTOOL偏心電工ニッパラウンド薄刃 - MASTERTOOL偏心電工ニッパラウンド薄刃 - MASTERTOOL偏心電工ニッパラウンド薄刃 - MASTERTOOL偏心電工ニッパラウンド薄刃 - MASTERTOOL偏心電工ニッパラウンド薄刃 - MASTERTOOL偏心電工ニッパラウンド薄刃 - MASTERTOOL偏心電工ニッパラウンド薄刃 - MASTERTOOL

VVF線3芯に対応して刃長さが長い。ペアコイル2分3分切断できる刃長さ。
偏心で倍力が22倍力の出力(MAX)楽に対象材が切断。
簡易圧着付でエアコンなどのアース線をカシメルのに別で圧着工具が必要なし。(正式な圧着工具を必要とする現場は使用不可)
他メーカー類似品と比べ最大限に足の根本を太くしております。

用途エアコン撤廃時に室外機、室内機をつないでいるペアコイルを保温材ごと突き刺す。こじり切る。(ダイレクトカット)仕様簡易圧着、【圧着能力(sq) 】1.25~3.5材質高級刃物鋼形状刃:薄刃(ラウンド)全長(mm)220ブラック(ロゴ:ゴールド)質量(g)323タイプ切味重視刃設計刃形表面:薄刃ラウンド切断能力(mm)くぎ:3.5刃部硬度HRC62以上切断能力(Φmm) 鉄線4.5切断能力(Φmm) 銅線5切断能力(mm)ステンレス2圧着端子簡易圧着付き切断能力(mm)VA線2.6×3芯内容量1本
注意
※本来の目的以外で使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51506694MKNHA220BG
オープン
5,498
6,048(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする