曜日別特売

偏心電工ニッパラウンド薄刃

偏心電工ニッパラウンド薄刃 - MASTERTOOL偏心電工ニッパラウンド薄刃 - MASTERTOOL偏心電工ニッパラウンド薄刃 - MASTERTOOL偏心電工ニッパラウンド薄刃 - MASTERTOOL偏心電工ニッパラウンド薄刃 - MASTERTOOL偏心電工ニッパラウンド薄刃 - MASTERTOOL偏心電工ニッパラウンド薄刃 - MASTERTOOL偏心電工ニッパラウンド薄刃 - MASTERTOOL

VVF線3芯に対応して刃長さが長い。ペアコイル2分3分切断できる刃長さ。
偏心で倍力が20倍力の出力(MAX)楽に対象材が切断できる。
他メーカー類似品と比べ最大限に足の根本を太くしております。
他社製品に比べペンチ同様薄く仕上げて軽量させています。握り手部分より頭部分が重いと実際の重量よりかなり重く感じますので軽減する為に無駄な肉をそぎ落としております。

用途エアコン撤廃時に室外機、室内機をつないでいるペアコイルを保温材ごと突き刺す。こじり切る。(ダイレクトカット)仕様セミフラットカット刃材質高級刃物鋼形状刃:薄刃(ラウンド)全長(mm)190ブラック(ロゴ:ゴールド)質量(g)272タイプ切味重視刃設計刃形表面:薄刃ラウンド切断能力(mm)くぎ:1刃部硬度HRC62以上切断能力(Φmm) 鉄線3切断能力(Φmm) 銅線5切断能力(mm)ステンレス2切断能力(mm)VA線2.6×3芯内容量1本
注意
※本来の目的以外で使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51506710MKNHA190BG
オープン
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする