VA線ストリッパ本体

VA線ストリッパ本体 - MASTERTOOLVA線ストリッパ本体 - MASTERTOOL

4サイズ全てストッパー調整いらずで簡単に剥くことができます。

用途
VA/エコ電線の被覆剥きに。
VA線(VVF)/エコ線(EM-EEF)のΦ1.6×2芯/Φ2.0×2芯、Φ1.6×3芯/2.0×3芯のストリップ可能。
材質本体:アルミ全長(mm)190質量(g)390脱皮能力110mm適合電線VVF、EM-EEF使用条件15℃~+40℃適合替刃MV-060適合電線径(Φmm)1.6/2.0内容量1個
注意
※本来の目的以外で使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51506755MV-6BG
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする