2つのモードで首・肩・腰をマッサージ
・もみたたき:コリをギュッとつかみ、トントンたたく
・つかみもみ:コリをギュッとつかむ
・つかみもみ[速][遅]:速度を切り替えて一定の速度でマッサージ
・自動モード:速度の切り替えと停止をそれぞれ異なる動きでマッサージ
グリップまたはハンドルの向きや力加減を調整することで、お好みの位置でマッサージできます
使い過ぎや切り忘れを防止するため、動作開始から約10分で自動的に止まります
用途首・肩・腰のマッサージに。リフレッシュ/屋内/テレワーク/リモートワーク/贅沢気分/ギフト/敬老の日/感謝/癒し/時間/一人/ひとり/家庭用/首/型/腰/首もみ/肩もみ/父の日/母の日/大東電機/スライヴ/おすすめ/肩掛け/ネックマッサージャー/肩凝り付属品ACアダプター材質本体:ABS樹脂 布カバー:ナイロン/ポリエステル/ポリウレタン グリップ:合成皮革質量(kg)2.25電源AC100V (50Hz/60Hz)コード長さ(m)電源:約1.8保証期間1年定格時間20分寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)34.7×38.7×17.7定格入力(W)30オートタイマー(分)約10医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AKBZX00010000動作回数(回/分)【もみ 】 約12(速 : 約13、遅 : 約9)、【たたき】 約564医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)内容量1台