曜日別特売

フットストレッチチューブ

フットストレッチチューブ - アルインコ

足のアーチ作る足の指や足裏の筋肉をしっかり鍛えることができ、足トラブルを防ぐことができます。
足の運動だけでなく、太ももやお腹、お尻・腕のトレーニングやストレッチなど、使い方次第で全身のエクササイズができます。

用途転倒防止、疲労蓄積防止、柔軟性の向上、バランス機能の向上、快適な歩行のサポート、全身のエクササイズに。材質TPR(熱可塑性ゴム)質量(g)178身長(cm)制限:100寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)28×36×1.5内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
強度(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51507410EXG163Yイエローミディアム7kg(+1m伸ばした時)
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
51507419EXG163Nネイビーハード10kg(+1m伸ばした時)
オープン
2,298
2,528(税込)
取扱停止中
返品不可
51507394EXG163Pピンクソフト5kg(+1m伸ばした時)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする