曜日別特売

ランニングマシン

ランニングマシン - アルインコランニングマシン - アルインコランニングマシン - アルインコランニングマシン - アルインコランニングマシン - アルインコランニングマシン - アルインコランニングマシン - アルインコランニングマシン - アルインコ

最高速度10kmでウォーキングからランニングまで対応可能なランニングマシン
折りたたみ可能で使わないときはコンパクトに収納
音声ガイダンス付きで転倒予防
12種類のプログラムコース搭載
走行ベルトは幅広で走りやすい
衝撃を吸収するゴムクッションが付属。身体にやさしく安全に運動
ハンドル部のグリップセンサーを握るだけで、心拍数が測定可能
ワンタッチで速度変更が可能で操作簡単
女性でも楽に持ち運べるキャスター付き

用途ウォーキング・ジョギング運動に。フィットネス/スポーツ/トレーニング/運動不足/脂肪燃焼/体脂肪/カロリー/フィットネスマシン/フィットネス器具/ダイエット器具/エクササイズ/筋トレ/宅トレ/家トレ/運動習慣/ながら運動/脚痩せ/脚力/心拍数/有酸素運動/音声ガイダンス/保護マット/速度変更/キャスター/幅広ベルト/コンパクト付属品保護マット材質スチール、ABS、PVC消費電力(W)210耐荷重(kg)100連続使用時間(分)90寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)展開時:67×143×121、折りたたみ時:67×68.5×132.5スピード調節1~10km/h傾斜角度(°)歩行面:約5°(固定式)寸法(幅W×奥行D)(cm)歩行面:40×110内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51507376AFJ2019ARレッド
オープン
50,980
56,078(税込)
14日以内出荷
返品不可
51507367AFJ2019Aブラック
オープン
50,980
56,078(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする