曜日別特売

アジャストハンドグリップ15~30kg

アジャストハンドグリップ15~30kg - アルインコアジャストハンドグリップ15~30kg - アルインコアジャストハンドグリップ15~30kg - アルインコアジャストハンドグリップ15~30kg - アルインコアジャストハンドグリップ15~30kg - アルインコアジャストハンドグリップ15~30kg - アルインコ

ダイヤルを回すと負荷調節ができるハンドグリップ。
ダイヤルを上下に動かすことによって15kgから30kgの間で負荷調節が可能。
軽量かつコンパクトだから手軽に腕を鍛えることができる。
テレビを見ながら、仕事の合間などに筋力強化が可能。
グリップが細く、握りやすい形なので力が入りやすく、快適に運動ができる。

用途腕のシェイプアップに、ゴルフや野球などのスポーツのための握力強化に、ケガ後のリハビリやロコモ対策に。質量(g)116負荷重(kg)約15~30寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)9.8×2.7×15.4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51507385WBN001
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする