低床設計でご年配の方でも安心!時速12km/h の薄型ランニングマシン
床から走行面までの高さが9cmの薄型なので乗り降りがスムーズで安心
キャスター付きで簡単移動
プログラムコース内蔵
用途ウォーキング・ジョギング運動に。トレーニング/エクササイズマシン/フィットネスマシン/マシーン/スリム/タブレットトレー/筋力/有酸素運動/運動/ランニング/ウォーキング/自宅/エクササイズ/簡単リハビリ/シンプル/おしゃれ/プレゼント/ギフト/赤/青/ウォーキングマシン/ルームランナー/ランニングマシン/折りたたみ/キャスター付き/在宅/運動不足解消材質スチール、ABS、PP、PVC、EVA質量(kg)42電源AC100V(50/60Hz)定格消費電力(W)700センサーバルスセンサー:ハンドグリップ方式寸法(cm)ベルト:45×120連続使用時間(分)90寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)展開時:76×146×101、折りたたみ時:76×153×13.8スピード調節1~12km/h制限体重(kg)100内容量1台