曜日別特売

ボディシェイプガン MIO

ボディシェイプガン MIO - アルインコボディシェイプガン MIO - アルインコボディシェイプガン MIO - アルインコボディシェイプガン MIO - アルインコボディシェイプガン MIO - アルインコボディシェイプガン MIO - アルインコボディシェイプガン MIO - アルインコボディシェイプガン MIO - アルインコ

1台で顔周りからボディまで、片手でできるセルフケア
お風呂でも使える防水仕様(IPX6相当)で、バスタイムに心も身体もリフレッシュ
より軽く、より小さいコンパクトモデル
最大2,700回/分のパワフルな振動がカラダの奥深くにアプローチ
ソフトな当たりで顔周りのケアに特化したエステモードを搭載
4つのアタッチメント付き
電源が不要なコードレス仕様。仕事の合間やトレーニング後などいつでも手軽にボディケアできます

用途顔から体まで全身のケアに。ハンディ/軽い/小さい/ミニ/かわいい/お風呂/ケア/USB/トレーニング/ストレッチ/ヘッド交換/全身ケア/表情筋/顔用/フェイスライン/アタッチメント/エステ/肩/首/腰/胸/背中/肩甲骨/足/脚/ふくらはぎ/足裏/手のひら/電動/美容/器具/誕生日/母の日/母の日ギフト/父の日/父の日ギフト/敬老の日/プレゼント/ギフト付属品USBコード、アタッチメント4種、収納袋材質ABS、シリコーン、ポリエステル質量(g)295消費電力(W)7.5(充電時)電源DC 5V 2A(USB)連続使用時間(分)10振幅(mm)約6振動650~2700回/分(4段階)寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)4.2×9×13.5内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51507288MCB030Kブラック
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
51507297MCB030Pピンク
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
51507306MCB030Wホワイト
オープン
10,980
12,078(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マッサージ器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする