背中や腰にピタッとフィット。たたき×もみのダブルマッサージでコリをほぐします
まるでプロに揉まれているような心地よさ
2つのモードと速度が選べる
ぽかぽかヒーター搭載
コードレスなので場所を選ばず使用できる
揉みすぎ・揉み返しの防止に役立つ自動停止タイマーを搭載。10分を経過すると自動で電源が切れます
便利なハンドル付き
首、肩、腰、背中、脚、足裏など全身に使える
インテリアとしても楽しめるデザイン
用途疲労回復、筋肉のコリ・疲れをほぐす、神経痛・筋肉痛の緩和、血行促進に。クッションマッサージャー/マッサージクッション/ホットマッサージ/ヒーターマッサージ/ヒーター/ヒートマッサージ/ホット/もみ玉/たたき/ツボ押し/血行促進/疲労回復/腰痛/関節痛/下半身/自宅/かわいい/おしゃれ/シンプル/母の日/母の日ギフト/父の日/父の日ギフト/敬老の日/プレゼント/ギフト付属品ACアダプター材質本体:ウレタン/ABS、カバー:ポリエステル質量(kg)2.4消費電力(W)32(電熱部 5)電源AC100V(50/60Hz)定格専用ACアダプター:【入力】AC100-240V(50-60Hz) 0.8A【出力】DC12.8V 2.5A充電時間約1時間30分寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)34.5×29.5×14医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:304AHBZX00033000医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器内容量1台