サプリメント 柿ダノミ

サプリメント 柿ダノミ - SUMINOE

奈良県産柿から特許製法により抽出した高純度の柿渋サプリメント。「柿ポリフェノール」を使用。
持ち運びにも便利なチャック付きアルミパウチパッケージ。安心の国内製造。
SUMINOE株式会社×近畿大学の共同開発。柿渋は特許製法にて抽出。

用途サプリメント/健康食品/健康/栄養補助食品/柿だのみ/柿ダノミ/柿渋/柿ポリフェノール/柿タンニン仕様目安:1日2粒成分麦芽糖(国内製造)、柿抽出物/結晶セルロース、カルボキシメチルセルロースカルシウム、ステアリン酸Ca栄養成分(2粒あたり)エネルギー:2.6kcal、たんぱく質:0.001g、脂質:0.006g、炭水化物:0.64g、食塩相当量:0.0001g
注意
※柿ダノミは健康食品(一般食品)です。お好きなタイミングでお召し上がりください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5150840814ツブイリ1袋(14粒×1袋)14粒×1袋
オープン
1,698
1,834(税込)
取扱停止中
返品不可
5150841714ツブイリ×21セット(14粒×2袋)14粒×2袋
オープン
2,398
2,590(税込)
取扱停止中
返品不可
5150842660ツブイリ1袋(60粒×1袋)60粒×1袋
オープン
3,098
3,346(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サプリメント・プロテイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする