SISIKU(シシク)
緩衝スプリングキャスターV ゴム車輪付自在
用途
軽量運搬用
福祉医療機器に
各種デザインワゴンに
軸径(Φmm)
6
寸法(mm)
標準:ネジ径M12×ピッチP1.75×長さ35、オプション:UNFネジ径1/2×ピッチ20山×長さ20、WITネジ径3/8×ピッチ16山×長さ14
許容荷重(kg)
最大30
車輪径(Φmm)
50
材質(車輪)
Rゴム
取付高(mm)
89-83
リム幅(mm)
27
金具
自在旋回
荷重(kg)
緩衝荷重:~40
材質(金具)
スチール
自重(kg)
0.38
車輪取付幅(mm)
34
最大許容荷重(N)
290
偏心(mm)
23~27
内容量
1個
注意
※低速4km/h以下の仕様
※Rゴム車輪:カラー入
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51624319
SAJ-TS6-SJ-50R
¥4,480
¥
3,998
¥4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください