エクシール
ポリッシュゲル
プローブピンの先端に付いたはんだを落とす研磨剤入りシートです。
やわらかいゲルなのでピン先を差し込みやすく、クラウン型の内部にまで入り込みます。
用途
プローブ先端の異物除去に
材質
ポリウレタン
寸法(mm)
200×200
色
白
硬度
アスカーC40
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51623978
PL00-43001
1
¥
8,500
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
5日以内出荷
51623987
PL00-43002
2
¥
11,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
51623996
PL00-43003
3
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月19日
51624005
PL00-43004
5
¥
16,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月19日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください