人肌のゲル原液 乳白

人肌のゲル原液 乳白 - エクシール人肌のゲル原液 乳白 - エクシール人肌のゲル原液 乳白 - エクシール人肌のゲル原液 乳白 - エクシール人肌のゲル原液 乳白 - エクシール人肌のゲル原液 乳白 - エクシール人肌のゲル原液 乳白 - エクシール人肌のゲル原液 乳白 - エクシール
(2件のレビュー)

人肌そっくりのやわらかさを表現する超軟質造形用ウレタン樹脂です。
硬度0(やわらかめ)硬度7(ふつう)硬度15(かため)の3種のラインナップがあります。
低硬度でも十分な強度があります。
小さな試作品やサンプルにぴったりの100gセットから、大き目の物を製作する際の1200gセットまで、シーンに合わせた使い分けができます。
人体模型・フィギュア・保護パットなどの造形材料として最適です。

用途人体模型・保護パット・医療用触診モデル・フィギュア・オリジナル雑貨などの造形材料に乳白色混合比(重量比)主剤:硬化剤=3:1RoHS指令(10物質対応)対応硬化時間常温:24時間以上/100℃:約1時間
注意
※未開封の状態でも劣化するため、購入後はお早めに使い切ってください。
※原液の樹脂は水分と反応しやすいため、湿気や型材などから出る水分によって硬化不良を引き起こす場合があります。
※型材は、金型、FRP型、シリコーン型、樹脂型が利用できます。木型、石膏型は使用できません。金型、FRP型、樹脂型には離型剤をご利用ください。
※硬化後の作製物は可塑剤を含んでおり、染み出ることがありますので十分ご注意ください。
※紫外線や熱により、溶解や黄変・変色する場合がありますので、直射日光、高温を避けて使用・保管してください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全9種類を絞り込む
硬度
内容量
9種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
硬度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51624075HM01-340011セット(100g)アスカーC0(ほっぺたのようなやわらかさ)
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51624084HM01-340021セット(100g)アスカーC7(肩のようなやわらかさ)
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51624100HM01-340031セット(100g)アスカーC15(かかとのようなやわらかさ)
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51624109HM01-340041セット(600g)アスカーC0(ほっぺたのようなやわらかさ)
5,600
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51624118HM01-340051セット(600g)アスカーC7(肩のようなやわらかさ)
5,600
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51624127HM01-340061セット(600g)アスカーC15(かかとのようなやわらかさ)
5,600
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51624136HM01-340071セット(1200g)アスカーC0(ほっぺたのようなやわらかさ)
10,000
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51624145HM01-340081セット(1200g)アスカーC7(肩のようなやわらかさ)
10,000
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51624154HM01-340091セット(1200g)アスカーC15(かかとのようなやわらかさ)
10,000
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,400/税込¥1,540
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200

商品説明動画

【乳白】人肌(R)のゲルで「ぷにぷにマスコット」を作ろう
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51624136
2024-12-05
用途: 作業
不動産業

説明書がわかりやすく書かれており、気軽に扱いやすかった。製品も普通のシリコンとは違った質感になるので心配でしたが扱いやすかったので購入して良かったです。

対象商品 : 51624075
2024-06-04
用途: 届かなかった
製造業

法人向け商品なのに、説明欄にその旨の説明がなく、無駄に時間を食った。
個人で注文できないことを示しておいてほしい。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご希望に添えず大変申し訳ございませんでした。納品先が個人宅(屋号なし)の場合お届けできかねます。商品ページの注意書きに記載しておりますのでご確認いただけますと幸いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする