ツボ万
コンクリートカッター 『つぼ丸くん』 薄刃で爽快な切れ味 モルタルもスイスイ切れる ツボ万 x GranGear(グランギア) コラボ商品
ブロック・コンクリートなどの切断。
幅(mm)
ダイヤ加工:7
刃厚(mm)
1.7
適合材
ブロック・コンクリートなど
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
外径(Φmm)
内径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51624276
TMG-105
内径20mmから15mmへの変換リング
14500/分
105
20
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
返品不可
51624285
TMG-125
内径22mmから20mmへの変換リング
12200/分
125
22
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください