曜日別特売

Fat Gecko ミニマウント 吸盤式カメラマウント DDFG-MINI

Fat Gecko ミニマウント 吸盤式カメラマウント DDFG-MINI - DelkinFat Gecko ミニマウント 吸盤式カメラマウント DDFG-MINI - DelkinFat Gecko ミニマウント 吸盤式カメラマウント DDFG-MINI - DelkinFat Gecko ミニマウント 吸盤式カメラマウント DDFG-MINI - Delkin

FAT GECKO MINI 吸盤式カメラマウントは コンパクトデジタルカメラなど比較的小型で2つの吸盤を必要としないカメラやビデオカメラ用のカメラマウントです。
ヘルメットやサーフボード、ウェイクボードなど、また自動車のウインドウやバイクのカウルやタンクなど表面が滑らかであればカメラを強力な吸盤でしっかり固定します。 FAT GECKO MINIの吸盤は大変強力で最大1.4kgのカメラまで搭載可能です。 更に角度調整可能なジョイント、ボールジョイントにより全方向 360°どの方向にもカメラを固定することが出来ます。 また、3インチ(7.6cm)のエクステンションシャフトが付属しており最高の撮影アングルを確保できます。

仕様搭載可能機器:デジタルカメラ・ビデオカメラ・三脚ヘッドなど付属品コールドシュー:フラッシュユニットなど装着可能質量(g)370最大積載量(kg)1.8耐久性頑丈で耐久性に富んだ金属製のカメラマウント寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)223×86×114RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51624590DDFG-MINI
オープン
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする