曜日別特売

ウォールハンガー

ウォールハンガー - ドウシシャウォールハンガー - ドウシシャウォールハンガー - ドウシシャウォールハンガー - ドウシシャウォールハンガー - ドウシシャウォールハンガー - ドウシシャウォールハンガー - ドウシシャウォールハンガー - ドウシシャ

取付穴が目立たないピン止めとしっかり止めるネジ止めを選んで取付可能

材質本体:ラバーウッド・フック:アルミ合金内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
耐荷重(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51624784AWH-6WHホワイトアルミ合金木ネジ止め:全体12(2/1フックあたり)/ピン止め:全体6(2/1フックあたり)68×6×2.5
オープン
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51624800AWH-6NAナチュラルアルミ合金木ネジ止め:全体12(2/1フックあたり)/ピン止め:全体6(2/1フックあたり)68×6×2.5
オープン
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51624809AWH-6LBライトブラウンアルミ合金木ネジ止め:全体12(2/1フックあたり)/ピン止め:全体6(2/1フックあたり)68×6×2.5
オープン
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51624818AWH-5WHホワイトアルミ合金木ネジ止め:全体10(2/1フックあたり)/ピン止め:全体5(2/1フックあたり)57×6×2.5
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51624827AWH-5NAナチュラルアルミ合金木ネジ止め:全体10(2/1フックあたり)/ピン止め:全体5(2/1フックあたり)57×6×2.5
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51624836AWH-5LBライトブラウンアルミ合金木ネジ止め:全体10(2/1フックあたり)/ピン止め:全体5(2/1フックあたり)57×6×2.5
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51624845AWH-4WHホワイトアルミ合金木ネジ止め:全体8(2/1フックあたり)/ピン止め:全体4(2/1フックあたり)45×6×2.5
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51624854AWH-4NAナチュラルアルミ合金木ネジ止め:全体8(2/1フックあたり)/ピン止め:全体4(2/1フックあたり)45×6×2.5
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51624870AWH-4LBライトブラウンアルミ合金木ネジ止め:全体8(2/1フックあたり)/ピン止め:全体4(2/1フックあたり)45×6×2.5
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥4,000/税込¥4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする