曜日別特売

ゲルダンパー

ゲルダンパー - エクシールゲルダンパー - エクシールゲルダンパー - エクシールゲルダンパー - エクシールゲルダンパー - エクシールゲルダンパー - エクシールゲルダンパー - エクシールゲルダンパー - エクシール
(2件のレビュー)

計測機器や精密機器の防振・除振ダンパーです。
機器の脚に設置することで機器からの振動を除去、床からの振動も防止します。
素材に方向性はなく、垂直方向・水平方向ともに同等の効果があります。
23.8Hzと低い領域から防振効果を発揮します。
機器の重さによって計8種類からお選びいただけます。

用途機械・測定機器の振動防止、コンプレッサー・モーターの除振など材質ポリウレタン厚さ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※屋外での使用は材料の劣化が激しいため、屋内で使用してください。
※60℃以上の熱がかかる場所でのご使用はできません。
※設置する床面をキレイに清掃してから設置してください。
※軟質塩ビ、可塑剤の多く含まれている材料への使用はお避けください。
※水平な乾いた床にご使用ください。設置する床が濡れていると、ゲルが滑り危険です。
※適正荷重以外での使用は防振・除振効果がなかったり、破損や劣化の原因となりますので、必ず適正荷重のものをお使いください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
硬度
参考使用荷重(kg)
防振周波数(Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51625274GD01-3300150×50アスカーC152~10(1個あたり)26.4~
1,500
1,498
1,648(税込)
当日出荷
51625290GD01-3300250×50アスカーC3010~20(1個あたり)24.4~
1,500
1,498
1,648(税込)
当日出荷
51625299GD01-3300350×50アスカーC5020~30(1個あたり)24.2~
1,500
1,498
1,648(税込)
当日出荷
51625308GD01-3300450×50アスカーC6530~50(1個あたり)23.8~
1,500
1,498
1,648(税込)
当日出荷
51625317GD01-33005100×100アスカーC1510~50(1個あたり)26.4~
4,500
4,498
4,948(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月23日
51625326GD01-33006100×100アスカーC3050~80(1個あたり)24.4~
4,500
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
51625335GD01-33007100×100アスカーC5080~120(1個あたり)24.2~
4,500
4,498
4,948(税込)
当日出荷
51625344GD01-33008100×100アスカーC65120~200(1個あたり)23.8~
4,500
4,498
4,948(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-13
用途: エアコン室外機の騒音対策

ネットで室外機の騒音対策に使用されている方の記事で真似てみました。こちらとエアダンパーのダブルでの対策で低周波の騒音が気にならなくなりました。ただ室外ですのでどの位使用できるかが気になります。でも使て良かったと思います。

対象商品 : 51625308
2024-07-10
用途: 洗濯機の振動軽減
運輸・通信業

アイリスオーヤマのドラム式洗濯機の振動軽減のため使用荷重20から30の緑色を使ってました一般的なゴムより振動は少なくなりましたが観察してみると少し腰が弱いような感じで今回、30から50の赤色に交換しました
交換前に比べ明らかに振動が軽減されてます
緑色でも洗濯機と水を考慮した適正なゴムでしたが交換してよかったです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする