曜日別特売

ハイパーゲルシート

ハイパーゲルシート - エクシールハイパーゲルシート - エクシールハイパーゲルシート - エクシールハイパーゲルシート - エクシールハイパーゲルシート - エクシール

衝撃吸収・緩衝材として最適な振動吸収用シートです。
高いエネルギー吸収性をもち、衝撃の90%以上を吸収します。
発塵しない素材で、周波数や温度が変化しても高い防振性を保ちます。
食品衛生法、容器包装規格に適合した素材です。

用途計測器や台車などの防振材、緩衝材、機密性が必要なパッキン・ワッシャー材、組立部品を保持するシートなど材質ポリウレタン寸法(mm)500×500透明RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
注意
※軟質塩ビ、可塑剤の多く含まれている材料への使用はお避けください。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
硬度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51624915HG01-300045アスカーC15
18,000
17,990
19,789(税込)
当日出荷
51624924HG01-300085アスカーC30
18,000
17,990
19,789(税込)
当日出荷
51624940HG01-300125アスカーC50
18,000
17,990
19,789(税込)
5日以内出荷
51624949HG01-300165アスカーC65
18,000
17,990
19,789(税込)
5日以内出荷
51624958HG01-300033アスカーC15
12,000
11,990
13,189(税込)
5日以内出荷
51624967HG01-300073アスカーC30
12,000
11,990
13,189(税込)
5日以内出荷
51624976HG01-300113アスカーC50
12,000
11,990
13,189(税込)
5日以内出荷
51624985HG01-300153アスカーC65
12,000
11,990
13,189(税込)
5日以内出荷
51624994HG01-300022アスカーC15
9,000
8,990
9,889(税込)
5日以内出荷
51625010HG01-300062アスカーC30
9,000
8,990
9,889(税込)
5日以内出荷
51625019HG01-300102アスカーC50
9,000
8,990
9,889(税込)
5日以内出荷
51625028HG01-300142アスカーC65
9,000
8,990
9,889(税込)
5日以内出荷
51625037HG01-300011アスカーC15
6,000
5,990
6,589(税込)
当日出荷
51625046HG01-300051アスカーC30
6,000
5,990
6,589(税込)
当日出荷
51625055HG01-300091アスカーC50
6,000
5,990
6,589(税込)
当日出荷
51625064HG01-300131アスカーC65
6,000
5,990
6,589(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

優れた衝撃・振動吸収性!ハイパーゲルシート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする