USB電源付きヘッドレスト取付けのリアトレイです。
タブレットやスマホで映画などを長時間視聴する際、バッテリー残量を気にせずに楽しめます。
取付けベースの素材はインテリアになじむ、高級感がある本革調合成皮革を採用しています。
トレイの位置が低めに設置されているので使いやすいです。(メーカー従来品より約10cm低い位置)
シートの背面にフィットし、揺れ防止にもなる金属プレートを付属しています。
5V/2.4A×2ポート(合計4.8A)のUSBを搭載。電源コード約2.5mのロングコードです。
12V電源カープラグは、お車のソケット内径がΦ21mm~22.5mmまでの車種に使用可能です。
夜間USBポートがブルーに光り差込み位置がわかりやすい。