未来科学(トーポ)
パンチフリーカットマット
自由な大きさにカット可能です。裏面スパイク形状で滑り止め加工。。
用途
車のマット
材質
ポリエステル/PVC
サイズ
フリー
寸法(cm)
150×45
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51631635
PC-87533
BK
オープン
¥
1,488
¥
1,637
(税込)
4日以内出荷
51631626
PC-87531
グレー
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください