曜日別特売

ポケットメッシュシートクッション

ポケットメッシュシートクッション - 未来科学(トーポ)

薄型BOXテイッシュを収納出来るポケット付。汚れ防止にもおすすめBIGサイズ。

用途車のクッション材質ポリエステル/ウレタンフォームBKサイズシングルタイプシングル寸法(cm)49×49内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51631879PKMS-92373
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする