曜日別特売

スマホホルダー

スマホホルダー - 星光産業

メーターフードに取付けて気軽に使えるスマホホルダー
目線移動が少ないので確認楽々。ナビなどに便利
クッション付きでメーターフードに傷跡を残しにくい
ホルダー部を上下に調節することができ、前方の視界を確保できる
幅広い車種に対応するのでシェアカー/レンタカーにもおすすめ
スマホ収納幅55~100mm、厚み16mmまでのスマホに対応

用途車の携帯ホルダーブラック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)119×80×80収納寸法(mm)【幅】55~100【厚さ】16以下耐荷重(g)210まで内容量1個
注意
※スマホ幅55ミリから100ミリ厚さ16ミリまで対応。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51631240EC-221
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする