曜日別特売

スマホホルダー

スマホホルダー - 星光産業
(1件のレビュー)

メーターフードに挟んで使用する取付け・取外しが簡単なクリップタイプのスマホホルダーです。
目の前に設置したスマホは視線移動が少なく、画面を確認しやすいのでカーナビに最適です。
傾斜したメーターフードでも回転アーム(ダブルジョイント)で水平に調整できます。
小型のスマートフォンからハードケースを装着しているスマートフォンまで幅広くホールドできます。

用途車の携帯ホルダーブラック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)185×80×151収納寸法(mm)【幅】64~84【厚さ】17以下耐荷重(g)300まで内容量1個
注意
※スマホ幅64ミリから84ミリ厚さ17ミリ重さ300gまで対応。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51631249EC-236
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-06
用途: 運転時、日常的に使用
不動産業

車への取付方法は、メーターフードの適切な箇所に挟み込むだけで簡単です。スマホの取付方法は、縮んでいるホルダー部を開いてスマホを差し込むと、バネで縮んで自動的に挟み込まれるかたちです。どちらもとてもシンプルな機構で、使用方法もとても簡単、壊れにくそう、安価。ただし、スマホが浮いている状態では走行中の振動でスマホが揺れていることが多いため、スマホはダッシュボード上に接地させておく方がよいかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする