曜日別特売

スマホホルダー

スマホホルダー - 星光産業

ダッシュボード等の曲面へ貼付けられるスマホホルダーです。
貼付けベースはやわらか素材でしっかりと取付ける事が可能です。
取付け後も水平方向に360°向きを変更できる回転機構付き。(ロック機構搭載)
ローポジション取付けに対応したカーブアームを採用しています。
スマートフォンを上から差し込むだけの簡単収納・車内に馴染みやすい薄型デザイン。

用途車の携帯ホルダーブラック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)107×80×238収納寸法(mm)【幅】60~96【厚さ】22以下耐荷重(g)250まで内容量1個
注意
※スマホ幅60ミリから96ミリ厚さ22ミリ重さ250gまで対応。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51631258EC-237
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする