未来科学(トーポ)
ウエーブグリップレザーハンドルカバー
新形状。前面凹凸設計。中材に特殊シート採用。ハンドルは握りやすくまわしやすい。
用途
車のハンドルカバー
材質
PU/PVC/合成ゴム
色
BK
サイズ
S
適合寸法(cm)
直径36.5~37.9
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51631915
GHC-94423
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください