未来科学(トーポ)
快適レザーメッシュハンドカバー
軽&コンパクトカーにおすすめ。
用途
車のハンドルカバー
材質
PU/ポリエステル/ウレタンフォーム/合成ゴム
色
BK
サイズ
S
適合寸法(cm)
直径36.5~37.9
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51631958
5361HC S
オープン
¥
1,288
¥
1,417
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください