ヤナセ(柳瀬)
ハッピーファイバーディスク
セラミック砥粒で高い研削力。凸凹で削り圧倒的な研削量を誇ります。オフセット砥石の約6倍の研削力です。オフセット砥石に比べタッチが柔らかく振動も少なく火花が軽減されます。
用途
・一般鋼、ステンレス鋼、アルミ等の表面研削・バリ取り・面取り・焼け取り・軽研削・黒皮落とし・塗装はがし
粒度
#80
砥材
セラミック
穴径(Φmm)
15
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13500
外径(Φmm)
100
適合材
一般鋼、ステンレス鋼、アルミ等
内容量
1箱(10枚)
関連資料:
(1.18MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51635388
HFD1005
¥
6,000
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください