曜日別特売

防塵防水360°USBカメラ

防塵防水360°USBカメラ - Xacti防塵防水360°USBカメラ - Xacti防塵防水360°USBカメラ - Xacti防塵防水360°USBカメラ - Xacti防塵防水360°USBカメラ - Xacti

ビジネスの現場でマルチに使える防塵防水360°USBカメラ。
コンパクトで持ち運びやすく、IP65の防塵防水性能で屋内・屋外のどちらでも使うことができるため、さまざまなシーンでご活用いただけます。
多彩な撮影モードと広い画角を持つため、会議カメラとしてだけでなく、市販のマウントを用いて現場/倉庫/工場などの一時的な見守りカメラとしてもお使いいただけます。
置き方を変えるだけでパノラマモードと超広角モードに自動切替
テレワーク会議間の円滑なコミュニケーションを支援
プロジェクターを表示する薄暗い部屋でもご利用可能

付属品USBケーブル microB-typeA(約1.5m)、台座、レンズキャップ、取り扱い説明書、保証書本体質量(g)約124寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89.6×89.6×46出力方式映像/音声:UVC1.1/UAC1.0準拠、USB Ethernet Class独自プロトコルレンズ200°広角レンズ電源電圧(V)DC5±5%(USBより給電)マイクロホン高感度全指向性モノラルマイク最大消費電力(W)2.5インターフェースUSB総画素数約1230万画素解像度FullHD(1920×1080)、HD(1280×720)、VGA(640×480)※外部接続機器のホスト側から切り替え防塵防水性能JIS C 0920 IP65(USBプラグ部は除く)三脚取付ねじカメラ用三脚ネジ穴フォーマット形式動画:Motion JPEG、音声:PCM(mono)外部端子USB2.0 microBコネクタ動作温度(℃)-5~40撮影モード1自動切替モード(上下パノラマー広角自動切替)※カメラ本体の角度によって自動切替2広角水平モード(180°/135°/90°)3電子PTZモード4魚眼モード5上下パノラマ固定モード※外部接続機器のホスト側から切り替えRoHS指令(10物質対応)対応フレームレート30fps、25fps、15fps、10fps、5fps※外部接続機器のホスト側から切り替えイメージセンサー1/2.3型CMOSイメージセンサSTARVIS内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51636508CX-MT500
35,000
34,980
38,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする