自動煎茶ドリッパー

自動煎茶ドリッパー - oceanrich自動煎茶ドリッパー - oceanrich自動煎茶ドリッパー - oceanrich自動煎茶ドリッパー - oceanrich自動煎茶ドリッパー - oceanrich自動煎茶ドリッパー - oceanrich自動煎茶ドリッパー - oceanrich自動煎茶ドリッパー - oceanrich

京都府茶業研究所開発協力の煎茶専用ドリッパー

用途急須で美味しく淹れるのが難しい煎茶を簡単に美味しく淹れることができます。付属品メジャースプーン1個、ユーザーマニュアル材質本体(ABS)、台座(ABS)、タンク蓋(PP)、メジャースプーン(PP)、ドリッパー(ステンレス)、 給湯サーバー(トライタン TX2001)、カードリッジ(トライタン TX2001)グリーン容量(mL)MAX250電源単4アルカリ電池2本(別売)方式ドリップ式 自動停止付き機能(タイマー:5分)本体質量(g)240(電池含まず)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×140.5×115.5時間ドリップ:約180秒適合寸法(cm)カップ:直径約5~11内容量1個
注意
※単4電池×2個は別売りです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51636587UQ-ORS3UJI
5,437
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

oceanrich 煎茶 ティードリッパー 使い方
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする