インテリア形換気扇 ルーバーセットタイプ

インテリア形換気扇 ルーバーセットタイプ - Panasonic(パナソニック)インテリア形換気扇 ルーバーセットタイプ - Panasonic(パナソニック)
質量(kg)2.7消費電力(W)14.5/19.0定格単相100V 50/60Hz騒音値(dB)34.5/34.5換気風量(m3/h)660/660羽根径(Φmm)25内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51639080XFY-25AE6/04
25,400
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
51639089XFY-25AE6/05
26,100
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする