デジタルレベルチェッカー

デジタルレベルチェッカー - マスプロ電工

新4K8K衛星放送に対応したレベルチェッカー。レベル・MER・BERの3値同時測定機能や、多チャンネル測定機能、受信確認マーク表示機能など、使いやすいハンディータイプです。充電機能付き。

測定範囲C/N・BER:45~100dBμV[BS・110℃S]、MER・BER:40~115dBμV[UHF(地上デジタル放送)]質量(g)約370(レベルチェッカー用バッテリー使用時)、本器のみ約260使用温度範囲(℃)-10~+40温度範囲(℃)(充電)0~+40消費電力UHF(地上デジタル放送):約0.6W、BS-R(BS右旋)・CS-R(110℃S右旋):約0.8W、BS-L(BS左旋)・CS-L(110℃S左旋):約0.9W、LTE(携帯電話サービス):約0.5WインターフェースUSB端子(Type-C端子)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)218×91×28(入力端子を含む)表示範囲BER:3.9E-2~0.0[UHF(地上デジタル放送)]9.8E-3~0.0[BS・110℃S]、MER:0.0~32.0dB[UHF(地上デジタル放送)]、測定レベル:UHF(地上デジタル放送):18~115dBμV、BS-R(BS右旋)・BS-L(BS左旋):40~110dBμV、CS-R(110℃S右旋)・CS-L(110℃S左旋):40~110dBμV、LTE(携帯電話サービス):40~110dBμV、C/N:0.0~30.0dB[BS・110℃S]使用電池単3形電池×4本、電池寿命(目安)、レベルチェッカー用バッテリーLCTB19NH-4P:約14時間、ニッケル水素電池:約14時間、アルカリ乾電池:約18時間測定チャンネルUHF(地上デジタル放送):ch.13~52、BS-R(BS右旋):ch.1~23(奇数チャンネル)、BS-L(BS左旋):ch.2~24(偶数チャンネル)、CS-R(110℃S右旋):ch.2~26(偶数チャンネル)、CS-L(110℃S左旋):ch.1~25(奇数チャンネル)、LTE(携帯電話サービス):700MHz帯周波数範囲UHF(地上デジタル放送):470~710MHz、BS-R(BS右旋):1032.23~1488.69MHz、BS-L(BS左旋):2224.41~2680.87MHz、CS-R(110℃S右旋):1532.75~2070.25MHz、CS-L(110℃S左旋):2708.75~3223.25MHz、LTE(携帯電話サービス上り):718~748MHz、LTE(携帯電話サービス下り):773~803MHz入力インピーダンス75Ω(F型端子)確度測定レベル:±2.5dB以内、UHF(地上デジタル放送):35~105dBμVのレベルにおいて、BS-R(BS右旋):45~105dBμVのレベルにおいて、BS-L(BS左旋):45~105dBμVのレベルにおいて、CS-R(110℃S右旋):45~105dBμVのレベルにおいて、CS-L(110℃S左旋):45~105dBμVのレベルにおいて、LTE(携帯電話サービス):40~110dBμVのレベルにおいて(測定信号にマルチパスがある場合、誤差が出ることがあります)RoHS指令(10物質対応)対応カードスロットmicroSDカードスロット(microSD・microSDHC対応)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51639098LCT6
オープン
99,980
109,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ受信用機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする