ナカ工業
動作補助手すり ソフトハンドP-34
二層の樹脂被覆を施したソフトな感触の手すりです。握り部にはディンプル加工を施しセフティ効果を高めています。
用途
I型動作用補助手すり
仕様
抗菌
付属品
十字穴付きタッピングねじトラス(5×50)×4本
形状
I型
色
プレーンホワイト
寸法L(mm)
300
握り径(Φmm)
34
内容量
1本
取扱説明書:
(0.67MB)
注意
※旧タイプのため、現行品とは異なり抗ウイルス性能はございません。
※写真と実際の色味が違って見える場合がございますので予めご了承ください。
※必ず強度のある壁や建築構造体に取付け、十分な下地の厚さ、および補強があることを確認してください。
※取付けに使用するアンカー(十字穴付タッピングねじトラス(5×50))は付属品ですが、他の取付アンカーについては別途ご用意ください。
※取付完了後、手すりにガタツキが無いことを確認してください。
※防カビ仕様ではないため、浴室に取付けるとカビが発生するおそれがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51636709
P-34V I-30#10
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
8日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません