曜日別特売

スターターキット

スターターキット - Pellucid(旧MIRAREED)スターターキット - Pellucid(旧MIRAREED)スターターキット - Pellucid(旧MIRAREED)スターターキット - Pellucid(旧MIRAREED)スターターキット - Pellucid(旧MIRAREED)スターターキット - Pellucid(旧MIRAREED)スターターキット - Pellucid(旧MIRAREED)

ペルシードのスターターキット(5点セット)です。
フィルム貼りの必需品、使いやすさを求めたワークキットです。
ガンタイプスプレー:350mlの大容量で洗剤液を作る回数を削減、作業性アップ。
ゴムヘラ:硬い面と柔らかい面を1つのボディに合わせたワイドタイプ。
ロングプラヘラ:ゴムヘラでは届かないリヤガラスや窓ガラスの角の仕上げに。
カッターナイフ:フィルムの仕上げに便利。窓ワクに合わせたラインで綺麗にカットできます。
グリースペンシル:フィルムにキズを付けず型取りができる。

セット内容スプレーボトル/ワイドゴムヘラ/ロングプラヘラ/カッターナイフ/グリースペンシル(白えんぴつ)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)スプレーボトル:約228×87×31/ワイドゴムヘラ:約60×70×10/ロングプラヘラ:約228×84×4/カッターナイフ:約131×20×11/グリースペンシル:約88×7×7内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51648530SXK2031
オープン
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車日よけ/遮光アイテム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする