スマートフォン ホルダー

スマートフォン ホルダー - Pellucid(旧MIRAREED)スマートフォン ホルダー - Pellucid(旧MIRAREED)スマートフォン ホルダー - Pellucid(旧MIRAREED)スマートフォン ホルダー - Pellucid(旧MIRAREED)スマートフォン ホルダー - Pellucid(旧MIRAREED)スマートフォン ホルダー - Pellucid(旧MIRAREED)スマートフォン ホルダー - Pellucid(旧MIRAREED)

ペルシードのQi対応 正規認証品のワイヤレス充電自動開閉スマホホルダードリンクインです。
タテ・ヨコ置き対応。スマホを置くだけでサイドアームが閉まるオートホールド&オートスキャン&ワイヤレス充電。最大15W(Android)、最大7.5W(iPhone)の高速充電に対応しています。(ワイヤレス充電対応機種のみ)
オートスキャンは約28mmの可動域で折りたたみスマホにも対応します。
キャパシタ(蓄電装置)内蔵で、エンジン停止後もサイドアームの開閉操作が可能です。エンジン停止後もスマホを取外す事が出来ます。
安全保護回路でスマホへの過充電を防止します。(過電流保護/過電圧保護/過熱保護/異物検知)
ワイヤレス充電ON/OFF切替えスイッチ付き。ねじ固定不要ロングアーム。
ドリンクホルダー取付スタンドは設置後も360°回転出来ます。

セット内容ホルダー本体×1/ドリンクホルダー取付けスタンド×1/USB(A-C)ケーブル×1/取扱説明書×1出力(W)ワイヤレス充電:最大15(iPhone:7.5)ケーブル長(m)Type-A / Type-C 約1.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約213×111×131適合サイズ(mm)幅:約58~88/厚み:約20まで耐荷重(g)ホルダー部:約250以下内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51648740PPH2307
オープン
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする