Pellucid(旧MIRAREED)
カーフィルム 汎用
ペルシードのカーフィルムです。
紫外線から肌を守りながらプライバシー保護に最適なサイドガラス約2枚分貼れる55cm×2m巻のフィルムです。
仕様
透明度:約13%、赤外線カット(断熱):約18%
色
ダークスモーク
寸法(幅W×長さL)(cm×m)
55×2(サイドガラス約2枚分)
紫外線カット
約99%
内容量
1本
注意
※フィルム貼り作業に必要なスキージ(ヘラ)、スプレー、作業キットは入っていません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51648880
PFS2002
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください