FRP製寸切

FRP製寸切 - 由良産商FRP製寸切 - 由良産商FRP製寸切 - 由良産商FRP製寸切 - 由良産商

比重は鋼製部材の1/4~1/5と軽量
衝撃に強い
耐食性や対候性に優れている
ガラス繊維を使用しており、腐食しづらく水中や多湿の環境下でも長く使用可能
エポキシ樹脂使用の為、定電圧から高電圧まで広い範囲で高い電気絶縁性を発揮

用途変圧器、配電盤、送電線、コンデンサー、冷蔵倉庫、船舶、液化ガスプランクト、漁礁、水処理プランクト、薬品タンク、塩水製装置、浄化槽、ポンプ等々材質FRP(繊維強化プラスチック)ねじ長さ(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
外径D(Φmm)
厚さt(mm)
内径d(Φmm)
ねじの呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5164017537Z-M5X3001本101.55.3M5
オープン
5,315
5,847(税込)
3日以内出荷
返品不可
5164018437Z-M6X3001本12.51.56.4M6
オープン
5,315
5,847(税込)
3日以内出荷
返品不可
5164020037Z-M8X3001本16.51.58.4M8
オープン
4,123
4,535(税込)
3日以内出荷
返品不可
5164020937Z-M10X3001本20.5211M10
オープン
5,315
5,847(税込)
3日以内出荷
返品不可
5164021837Z-M12X3001本24213.5M12
オープン
6,510
7,161(税込)
3日以内出荷
返品不可
5164022737Z-M16X3001本30217.5M16
オープン
9,765
10,742(税込)
3日以内出荷
返品不可
5164023637Z-M20X3001本37221.5M20
オープン
14,103
15,513(税込)
3日以内出荷
返品不可
5164024537Z-M5X300(10PCS)1箱(10本)101.55.3M5
オープン
29,414
32,355(税込)
3日以内出荷
返品不可
5164025437Z-M6X300(10PCS)1箱(10本)12.51.56.4M6
オープン
29,414
32,355(税込)
3日以内出荷
返品不可
5164027037Z-M8X300(10PCS)1箱(10本)16.51.58.4M8
オープン
22,800
25,080(税込)
3日以内出荷
返品不可
5164027937Z-M10X300(10PCS)1箱(10本)20.5211M10
オープン
29,414
32,355(税込)
3日以内出荷
返品不可
5164028837Z-M12X300(10PCS)1箱(10本)24213.5M12
オープン
36,000
39,600(税込)
3日以内出荷
返品不可
5164029737Z-M16X300(10PCS)1箱(10本)30217.5M16
オープン
53,946
59,341(税込)
3日以内出荷
返品不可
5164030637Z-M20X300(10PCS)1箱(10本)37221.5M20
オープン
77,946
85,741(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする